Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7205-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713107
  • Fabricant:4012801460118
Image 1
Ajouter à la liste

420,72 €/ Pairehors TVA

509,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
30 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
6.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
28000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
43000 rpm
Alternatives

500,81 €/ Unitéhors TVA

605,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026