Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7203 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174446
  • Fabricant:7316570210644
Image 1
Ajouter à la liste

246,67 €/ Unitéhors TVA

298,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72..ACD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.062 kg
Alternatives

182,62 €/ Unitéhors TVA

220,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026