Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7203-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625842
  • Fabricant:4026677418760
Image 1
Ajouter à la liste

182,62 €/ Unitéhors TVA

220,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B72..-E
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.4 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
53000 rpm
Alternatives

246,67 €/ Unitéhors TVA

298,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026