3 166,47 €/ Unitéhors TVA
3 831,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 7.11 kg |
5 876,11 €/ Unitéhors TVA
7 110,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026