5 876,11 €/ Unitéhors TVA
7 110,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 218 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3600 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 5300 rpm |
3 166,47 €/ Unitéhors TVA
3 831,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026