2 524,29 €/ Unitéhors TVA
3 054,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 6.04 kg |
4 800,08 €/ Unitéhors TVA
5 808,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026