4 800,08 €/ Unitéhors TVA
5 808,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 210 kN |
Charge statique | 179 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 7000 rpm |
2 524,29 €/ Unitéhors TVA
3 054,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026