Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71936 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759512
  • Fabricant:7316570520095
Image 1
Ajouter à la liste

2 012,35 €/ Unitéhors TVA

2 434,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
4.13 kg
Alternatives

3 052,53 €/ Unitéhors TVA

3 693,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026