Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71936-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625779
  • Fabricant:4012801459051
Image 1
Ajouter à la liste

3 052,53 €/ Unitéhors TVA

3 693,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
162 kN
Charge statique
138 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
4500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
7000 rpm
Alternatives

2 012,35 €/ Unitéhors TVA

2 434,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026