1 604,23 €/ Unitéhors TVA
1 941,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 2.64 kg |
2 126,79 €/ Unitéhors TVA
2 573,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026