2 126,79 €/ Unitéhors TVA
2 573,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 121 kN |
Charge statique | 100 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5300 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 8000 rpm |
1 604,23 €/ Unitéhors TVA
1 941,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026