1 432,35 €/ Unitéhors TVA
1 733,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 2.5 kg |
1 685,72 €/ Unitéhors TVA
2 039,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026