Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71930-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11911924
  • Fabricant:4012801458856
Image 1
Ajouter à la liste

1 685,72 €/ Unitéhors TVA

2 039,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

1 432,35 €/ Unitéhors TVA

1 733,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026