Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71926 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174380
  • Fabricant:7316570102895
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

1 141,86 €/ Unitéhors TVA

1 381,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.53 kg
Alternatives

1 354,19 €/ Unitéhors TVA

1 638,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026