1 354,19 €/ Unitéhors TVA
1 638,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 90 kN |
Charge statique | 71 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 11000 rpm |
1 141,86 €/ Unitéhors TVA
1 381,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026