Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71922 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174361
  • Fabricant:7316577089182
Image 1
Ajouter à la liste

1 866,09 €/ Unitéhors TVA

2 257,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.704 kg
Alternatives

2 149,28 €/ Unitéhors TVA

2 600,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026