Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71922-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625656
  • Fabricant:4012801617963
Image 1
Ajouter à la liste

2 149,28 €/ Unitéhors TVA

2 600,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

1 866,09 €/ Unitéhors TVA

2 257,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026