Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71917 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174329
  • Fabricant:7316577314123
Image 1
Ajouter à la liste

1 130,65 €/ Unitéhors TVA

1 368,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Alternatives

1 129,43 €/ Unitéhors TVA

1 366,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026