1 129,43 €/ Unitéhors TVA
1 366,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 44.5 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 15000 rpm |
1 130,65 €/ Unitéhors TVA
1 368,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026