Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71915 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174321
  • Fabricant:7316570575125
Image 1
Ajouter à la liste

455,81 €/ Unitéhors TVA

551,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.35 kg
Alternatives

452,33 €/ Unitéhors TVA

547,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026