Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71915-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625558
  • Fabricant:4026677658784
Image 1
Ajouter à la liste

452,33 €/ Unitéhors TVA

547,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
24.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

455,81 €/ Unitéhors TVA

551,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026