Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71915 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174317
  • Fabricant:7316577122476
Image 1
Ajouter à la liste

907,21 €/ Unitéhors TVA

1 097,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.7 kg
Alternatives

922,93 €/ Unitéhors TVA

1 116,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026