Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71915-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625560
  • Fabricant:4026677059192
Image 1
Ajouter à la liste

922,93 €/ Unitéhors TVA

1 116,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
33 kN
Charge statique
22.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm
Alternatives

907,21 €/ Unitéhors TVA

1 097,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026