Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71914 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174315
  • Fabricant:7316576637551
Image 1
Ajouter à la liste

810,01 €/ Unitéhors TVA

980,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.657 kg
Alternatives

851,29 €/ Unitéhors TVA

1 030,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026