851,29 €/ Unitéhors TVA
1 030,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 23 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 20000 rpm |
810,01 €/ Unitéhors TVA
980,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026