Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71913 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174310
  • Fabricant:7316570612653
Image 1
Ajouter à la liste

363,37 €/ Unitéhors TVA

439,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.202 kg
Alternatives

365,24 €/ Unitéhors TVA

441,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026