365,24 €/ Unitéhors TVA
441,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 25 kN |
Charge statique | 16.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 15000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 22000 rpm |
363,37 €/ Unitéhors TVA
439,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026