Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71913 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002804
  • Fabricant:7316570722024
Image 1
Ajouter à la liste

352,80 €/ Unitéhors TVA

426,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.202 kg
Alternatives

355,41 €/ Unitéhors TVA

430,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026