Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71913-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833358
  • Fabricant:4012801167864
Image 1
Ajouter à la liste

355,41 €/ Unitéhors TVA

430,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.7 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

352,80 €/ Unitéhors TVA

426,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026