Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71912 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759483
  • Fabricant:7316570347029
Image 1
Ajouter à la liste

317,83 €/ Unitéhors TVA

384,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.187 kg
Alternatives

323,11 €/ Unitéhors TVA

390,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026