Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71912-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833356
  • Fabricant:4012801456098
Image 1
Ajouter à la liste

323,11 €/ Unitéhors TVA

390,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

317,83 €/ Unitéhors TVA

384,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026