Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71911 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759481
  • Fabricant:7316570466164
Image 1
Ajouter à la liste

283,77 €/ Unitéhors TVA

343,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.176 kg
Alternatives

294,30 €/ Unitéhors TVA

356,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026