Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71911-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12496066
  • Fabricant:4012801167826
Image 1
Ajouter à la liste

294,30 €/ Unitéhors TVA

356,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
22.2 kN
Charge statique
13.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm
Alternatives

283,77 €/ Unitéhors TVA

343,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026