Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71910 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174288
  • Fabricant:7316576625527
Image 1
Ajouter à la liste

519,41 €/ Unitéhors TVA

628,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.266 kg
Alternatives

555,58 €/ Unitéhors TVA

672,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026