555,58 €/ Unitéhors TVA
672,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 19.6 kN |
Charge statique | 11.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 30000 rpm |
519,41 €/ Unitéhors TVA
628,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026