253,37 €/ Unitéhors TVA
306,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..ACD |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 0.133 kg |
264,79 €/ Unitéhors TVA
320,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026