Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71910-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625475
  • Fabricant:4012801167802
Image 1
Ajouter à la liste

264,79 €/ Unitéhors TVA

320,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

253,37 €/ Unitéhors TVA

306,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026