Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71907 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174275
  • Fabricant:7316577087324
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

428,74 €/ Unitéhors TVA

518,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.151 kg
Alternatives

411,61 €/ Unitéhors TVA

498,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026