411,61 €/ Unitéhors TVA
498,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 12.1 kN |
Charge statique | 6.8 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 26000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 40000 rpm |
428,74 €/ Unitéhors TVA
518,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026