Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71906 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759462
  • Fabricant:7316570629804
Image 1
Ajouter à la liste

193,38 €/ Unitéhors TVA

233,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..ACD
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.049 kg
Alternatives

174,91 €/ Unitéhors TVA

211,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026