Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71906-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713095
  • Fabricant:4012801167697
Image 1
Ajouter à la liste

174,91 €/ Unitéhors TVA

211,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

193,38 €/ Unitéhors TVA

233,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026