Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71905 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002785
  • Fabricant:7316570356007
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

185,94 €/ Unitéhors TVA

224,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.043 kg
Alternatives

167,18 €/ Unitéhors TVA

202,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026