Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71905-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833349
  • Fabricant:4012801167659
Image 1
Ajouter à la liste

167,18 €/ Unitéhors TVA

202,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm
Alternatives

185,94 €/ Unitéhors TVA

224,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026