Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71905 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174268
  • Fabricant:7316576636486
Image 1
Ajouter à la liste

381,19 €/ Unitéhors TVA

461,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.086 kg
Alternatives

351,92 €/ Unitéhors TVA

425,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026