Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71905-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625381
  • Fabricant:4012801454346
Image 1
Ajouter à la liste

351,92 €/ Unitéhors TVA

425,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
8 kN
Charge statique
3.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
36000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
56000 rpm
Alternatives

381,19 €/ Unitéhors TVA

461,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026