Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71904 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759456
  • Fabricant:7316570391770
Image 1
Ajouter à la liste

180,53 €/ Unitéhors TVA

218,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.036 kg
Alternatives

159,44 €/ Unitéhors TVA

192,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026