Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71904-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625371
  • Fabricant:4012801167628
Image 1
Ajouter à la liste

159,44 €/ Unitéhors TVA

192,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

180,53 €/ Unitéhors TVA

218,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026