370,08 €/ Unitéhors TVA
447,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 719..CD |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 0.073 kg |
335,04 €/ Unitéhors TVA
405,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026