335,04 €/ Unitéhors TVA
405,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 7.4 kN |
Charge statique | 3.2 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 43000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 63000 rpm |
370,08 €/ Unitéhors TVA
447,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026