Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71903 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759453
  • Fabricant:7316570401509
Image 1
Ajouter à la liste

176,99 €/ Unitéhors TVA

214,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
719..CD
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.017 kg
Alternatives

156,62 €/ Unitéhors TVA

189,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026